GOLMAR - CV-24 universal 12V corriente alterna/corriente continua - 20600252
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20600252
Ref.Sonepar
195151
EAN
8429898015316
Funcionamiento automático, que con una sola pulsación se desbloquea el abrepuertas, volviéndose a bloquear cuando se cierra la puerta. Escudo de acero inoxidable de tamaño medio. Carcasa fabricada en aleación ligera de 2mm. de espesor y solo 67mm. de altura. Pestillo ajustable de 3mm. de precisión en todos los modelos. Funcionamiento dual de 8 a 12V c.a. (consumo de 750mA) o c.c. (consumo de 300mA). Dimensiones: Escudo Mecanismo
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR