Fin de vida

GOLMAR - Detector autónomo humos DOA2

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21123006

Ref.Sonepar

270793

EAN

8499161094591

Detector óptico de humos autónomo para aplicación de tipo residencial Certificada conforme norma EN 14604 Acabado en plástico ABS blanco Fácil limpieza de mantenimiento de la cámara de detección Tensión de alimentación: dos pilas alcalinas AA de 1,5V (Incluidas) Incorpora elemento térmico, pulsador de prueba e indicadores luminosos de supervisión, estado, error y batería baja. Consumo medio en reposo: 4µA Consumo medio en alarma: 40mA Área de detección de humo: 20 a 40m² Alarma de intensidad sonora de 85db a 1m Posibilidad de enlazar vía radio (433Mhz) hasta 30 detectores para mejorar la transmisión de alarma Sensibilidad al calor: 54ºC a 70ºC Sensibilidad al humo: 0,09 a 0,16dB/m Peso: 165gr (con pilas) Dimensiones: 120(Ø) x 35(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR