GOLMAR - DETECTOR DS300 OPTICO ANALOG.

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - DETECTOR DS300 OPTICO ANALOG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21122502

Ref.Sonepar

188896

EAN

9999902645468

Detector DS300 óptico Analógico Serie 300. Bajo perfil, altura total menor de 45 mm (incluyendo base). Doble Led rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma desde cualquier dirección (360°). Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto. Fácil conexionado, sin polaridad. Indicación mediante los Leds de la comunicación con la central (parpadeo simple), así como el estado de alarma (Leds encendidos). Señalización del estado de suciedad del sensor en el display de la central (el sensor permite diferenciar entre aumentos rápidos de señal por alarma y pequeños aumentos lentos y sostenidos debidos a la acumulación de polvo y suciedad). Cabeza y base de fácil instalación, intercambiables en toda la gama Serie 300.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR