GOLMAR - Detector DSH300 óptico térmico analógico - 21122512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21122512
Ref.Sonepar
574910
EAN
8499212203866
Detector óptico-térmico analógico de bajo perfil (Serie 300). Incorpora parte térmica que se activa al llegar a una temperatura de 55ºC. Bajo perfil, altura total menor de 53,4mm (incluyendo base). Doble led rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma desde cualquier dirección (360º). Posibilidad de conexión a un indicador de acción remoto. Certificado AENOR según la norma EN54-7 y con marcado CE según la Directiva Europea de Productos de la Construcción (89/106/CEE). MANUAL INSTRUCCIONES Indicación mediante los leds de la comunicación con la central (parpadeo simple), así como el estado de alarma (leds encendidos). Señalización del estado de suciedad del sensor en el display de la central (el sensor permite diferenciar entre aumentos rápidos de señal por alarma y pequeños aumentos lentos y sostenidos debidos a la acumulación de polvo y suciedad). �?rea de cobertura 60m2 (Norma EN54-14). Cabeza y base de fácil instalación, intercambiables en toda la gama Serie 300. Fabricado en ABS termoresistente blanco.


