GOLMAR - Detector exterior DT pirext/ diente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21000055
Ref.Sonepar
157376
EAN
018821000055
Detector para exterior doble tecnología PIREXT/DT. Detector cableado de doble tecnología para exterior, incorpora soporte y rótula. Posibilidad de conexión convencional o en BUS. Alcance: 15m (50 pies) 90° gran angular. Cobertura de largo alcance: 23m (75 pies) 5° (Lente especial no suministrada). Cobertura de barrera: 15m (50 pies) 5° (Lente especial no suministrada). Canales de detección: Dos microondas y dos canales IR. Método de detección de los 2 canales IR: Tecnología Digital Correlación. Método de detección de los 2 canales de Microondas: Tecnología Sway Recognition. Anti-Enmascaramiento: IR Activo. Detecta más allá de la carcasa. Anti-Sabotaje: Detección de proximidad direccional usando los 2 anales de microondas. Altura de montaje: De 1 a 2,70m (3'3 a 8'10), 2.2m (7'2) para barrera, y Lentes de Largo Alcance. Inmunidad contra mascotas: Animales de hasta 70cm. (2'4) de altura de la cabeza, sin limitación de peso. Grado 2. Dimensiones: 230 x 121 x 123mm (9 x 4.76 x 4.85)
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


