GOLMAR - Detector FDO500 óptico analógico

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80SD4800121

Ref.Sonepar

136800

EAN

9999903479437

Detector óptico de humo de bajo perfil con aislador de cortocircuito Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO Fabricado según norma EN 54-7 Área de cobertura: 60m² (Norma EN54-14). Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada) Consumo medio en reposo: 250µA a 20Vcc Consumo medio en alarma: 2mA a 20Vcc Salida de indicador de acción Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo) Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C Humedad relativa máxima.: 93% Suministrado sin base Unidad certificada por EVPU Peso: 70gr Dimensiones: 90(Ø) x 31(Al) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR