GOLMAR - Detector FDTD500 termovelocimétrico analógico

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80SD9000121

Ref.Sonepar

226258

EAN

9999903479413

Detector termovelocimétrico de bajo perfil con aislador de cortocircuito Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO Fabricado según norma EN 54-5 Señalización de alarma al incrementar la temperatura 5ºC en un minuto Temperatura de alarma: 58ºC Área de cobertura: 20m² (Norma EN54-14). Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada) Consumo medio en reposo: 250µA a 20Vcc Consumo medio en alarma: 2mA a 20Vcc Salida de indicador de acción Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo) Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C Humedad relativa máxima.: 93% Suministrado sin base Unidad certificada por EVPU Peso: 70gr Dimensiones: 90(Ø) x 40(Al) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR