GOLMAR - Detector líneal DETLIN50M

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21151051

Ref.Sonepar

139712

EAN

8499160823635

Detector lineal de humos por haz infrarrojo con alcance de 50m Certificado conforme norma EN 54-12 : CPD 1438/CPD/0219 Emisor y receptor integrados, operando con un reflector prismático en el lado opuesto (incluye 1 o 4 unidades según versión) Incorpora un trazador láser que permite visualizar y ajustar el haz con total precisión de forma sencilla y eficiente, incluso atravesando espacios muy reducidos Hasta 50 o 100m de alcance (según versión) y 7,5 m de protección en los laterales (conforme a norma EN 54-14). Tensión de alimentación: 9,5 a 28Vcc Requiere resistencia de alarma Peso: 350gr Dimensiones: 150(An) x 80(Al) x 80(P) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR