GOLMAR - Detector SCO monóxido/carbóno

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21123000

Ref.Sonepar

198059

EAN

8499160052127

Detector de partículas de monóxido de carbono (CO) Certificada conforme norma UNE 23300 y EN 50545-1 Vida útil de 10 años Detección mediante sonda electroquímica Altura de instalación: entre 1,5 y 2m respecto al suelo Área de cobertura: 200m² Tensión de alimentación: 24 a 35Vcc (con polaridad) Consumo medio en vigilancia: 2mA Consumo medio en alarma: 4mA Indicado de estado mediante led rojo Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Humedad relativa.: 20 a 93% Suministrado sin base Dimensiones: 115(Ø) x 60(Al) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR