GOLMAR - Detector SDN dióxido/nitrógeno

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Detector SDN dióxido/nitrógeno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21122999

Ref.Sonepar

256366

EAN

Detector de dióxido de nitrógeno SDN. Altura recomendada de instalación entre 1,5 y 2m respecto al suelo. Suministrado con base (entrada de tubo hasta 16mm). Detector diseñado según la norma EN 50545-1 y certificado por el ministerio de industria UNE 23300. Suministrado sin base. Detección: Sonda Electroquímica Indicador de estado: LED rojo �?rea protegida: 200m² Tensión de alim.: 24 a 35V (con polaridad) Consumo en vigilancia: 2mA Consumo en alarma: 4mA Humedad: 20 -95%25 HR Temperatura: -10°C ~ +50°C IP: 30 Vida útil: 4 años Suministrado bajo pedido. Dimensiones: Ø 115 x h 60mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR