GOLMAR - Detector térmico DT2

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21121402

Ref.Sonepar

113014

EAN

9999902323861

Detector térmico sensible a rampas de temperatura lentas Fabricado según norma EN 54-5 Clase A2 Temperatura de alarma: 55ºC Área de cobertura: 20m² (Norma EN54-14). Tensión de alimentación: 12 a 30Vcc, sin polaridad Consumo medio en reposo: 40µA a 18Vcc Consumo medio en alarma: 40mA a 18Vcc Señalización de alarma mediante doble led rojo Salida para repetidor de acción Suministrado sin base Producto certificado por AENOR Peso: 87gr Medidas: 104(Ø) x 36(Al) mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR