Fin de vida

GOLMAR - Detector termovelocímetro DtvT2

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21121302

Ref.Sonepar

82843

EAN

9999901852362

Detector termovelocimétrico sensible a rampas de temperatura rápidas. Fabricado según norma EN 54-5 Clase A2R. Temperatura de alarma: 55ºC. Área de cobertura: 20m² (Norma EN54-14). Tensión de alimentación: 12 a 30Vcc, sin polaridad. Consumo medio en reposo: 40µA a 18Vcc. Consumo medio en alarma: 40mA a 18Vcc. Señalización de alarma mediante doble led rojo. Salida para repetidor de acción. Suministrado sin base. Producto certificado por AENOR. Peso: 87gr. Medidas: 104(Ø) x 36(Al) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR