GOLMAR - Difusor FCS-56MEN EN54-24 empotrado

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20362056

Ref.Sonepar

834194

EAN

8499212014721

Cumple la normativa EN 54-24. Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de acero. Altavoz de 5?/8Ohms con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75 Wr.m.s. Dimensiones: 180(Ø) x 133(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75 vatios. Impedancia del altavoz 8 Ohm. Rango de frecuencia efectiva, Hz 130-15k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, 92dB. S.P.L. @ con máxima potencia 99,8 dB.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR