GOLMAR - Difusor FWS-56MEN EN54-24 superficie - 20362015

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20362015

Ref.Sonepar

761450

EAN

8499210969733

Cumple la normativa EN 54-24. Instalación de superficie en techo o pared mediante tornillos. Altavoz de 5?/8Ohms con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75 Wr.m.s. Dimensiones: 184(An) x 184(Al) x 73(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en línea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75 vatios. Regleta cerámica con toma tierra y fusible. Impedancia del altavoz 8 Ohm. Rango de frecuencia, Hz 120-10k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba 92dB. S.P.L. @ con máxima potencia 99 dB. Dimensiones, ancho, alto, profundidad, 184 x 184 x 73 mm. Peso neto, 1,4 kilogramos. Color / acabado blanco. Material acero. Montaje del altavoz con muelles. Montaje superficie mediante tornillos.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR