GOLMAR - DIFUSOR G-56T

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20362456

Ref.Sonepar

816299

EAN

8499211761893

Instalación en falso techo mediante garras. Altavoz de 5?/8 ohms. 2 tomas de potencia: 6 y 3 Wr.m.s. Dimensiones: 175(Ø) x 66(P) mm. Regleta de conexión rápida. Diámetro de calado Ø140 mm. Peso neto, 0,505 kilogramos. Color Acabado color blanco. Material acero y plástico ABS. Montaje garras. Potencia nominal 6W. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia 100-15k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 84dB. S.P.L. @ con máxima potencia 93 dB. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø175 x 66 mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR