GOLMAR - Difusor plástico ABS SWS-10 altavoz 6,5" marfil - 20362310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362310
Ref.Sonepar
193828
EAN
041920362310
Difusor de plástico ABS. Instalación de superficie en pared mediante atornillado. Altavoz de 8?/8Ohms con transformador a línea 100V. 3 tomas de potencia: 10 / 5 y 3Wr.m.s. Dimensiones: 140(An) x 274(Al) x 120(P) mm. Potencia nominal /máxima 10W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 10/5/3 vatios. Impedancia del transformador 1k/2k/3.3kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 150-14k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 89dB. Dimensiones, ancho, alto, profundidad, 140 x 274 x 120 mm. Peso neto, 1,34 kilogramos. Color / acabado Marfil. Material plástico ABS. Montaje superficie mediante tornillos.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


