GOLMAR - Difusor RCL-6T 15W UV.2 - 20362036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362036
Ref.Sonepar
596755
EAN
041920362036
Instalación en falso techo mediante 3 patas ajustables. Potencia 40W RMS a 8 Ohms. Altavoz de 2 vías 6?/12 con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 15 / 7,5 / 5 y 2,5Wr.m.s. Dimensiones: 204(Ø) x 73(P) mm. Potencia nominal 40W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 15/7,5/5/2,5 vatios. Altavoz 6,5' woofer / 1' tweeter. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia, Hz 70-20k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 90dB. S.P.L. @ con máxima potencia 106 dB. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø204 x 73 mm. Diámetro de calado recomendado Ø180 mm. Peso neto, 1,5 kilogramos. Color / acabado blanco Blanco. Material aluminio / plástico. Montaje 3 Patas ajustables.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


