GOLMAR - Difusor RGS-5FT/EN EN54-24 empotrado

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20362011

Ref.Sonepar

658981

EAN

8499161622435

Cumple la normativa EN 54-24. Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de acero. Altavoz de 5?/8Ohms con transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 / 0,75 y 0,25 Wr.m.s. Dimensiones: 194(Ø) x 94(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1,5/0,75/0,25 vatios. Impedancia del transformador 1.67k/3.33k/6.67k/13.3k/40kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohm. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BSEN60268-5) 100-17500Hz. S.P.L. @ con máxima potencia 95. S.P.L. @ con máxima potencia 95 dB. Indice de protección IP-21. Temperatura Min/Max -10°C to 55°C. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø190 x 94 mm. Diámetro de calado Ø172 mm. Peso neto, 1,1 kilogramos. Color / acabado blanco RAL9016. Material acero. Montaje muelles.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR