GOLMAR - Difusor techo RCS-06IP65 intemperie blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20362065
Ref.Sonepar
596756
EAN
041920362065
Instalación en falso techo mediante garras y cúpula de plástico. Protección intemperie IP 55. Altavoz de 3?/8Ohms con transformador a línea 100V. 3 tomas de potencia: 6 / 3 y 1,5 Wr.m.s. Dimensiones: 140(Ø) x 130(P) mm. Potencia nominal 6W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 6/3/1.5 vatios. Impedancia del transformador 1.6k/3.3k/6.6kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohm. Respuesta en frecuencia -3dB 150-18k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 91dB. S.P.L. @ con máxima potencia 98 dB. Protección intemperie IP 55. Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø140 x 130 mm. Diámetro de calado Ø125 mm. Peso neto, 0,95 kilogramos. Color / acabado blanco Blanco. Material Plástico ABS. Montaje garras.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


