GOLMAR - Domo CIP-24D5MA con análisis de vídeo y óptica motorizada 5Mpx
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31691030
Ref.Sonepar
596780
EAN
8429898018539
Domo PoE de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm Sensor de 1/2,7? progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo propietario / Onvif Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque �?ngulo de visión horizontal de 101° a 31° Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, detección de peatón y rostro) Iluminación infrarroja con alcance de 45m Grado de protección IP66 Terminales de audio, reinicio y alarma Función Power-Out Compatible con base de conexión C-BASE02 y C-BASE04 Dimensiones: 125(Ø) x 127(Al) mm Resolución 5MP 2592(H)×1944(V) Sensor de imagen 1/2.8' Progressive CMOS Iluminación mínima Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) , B/N 0 lux @ IR ON Obturador 1/5 ~ 1/20000s Óptica 2.8 - 12mm (Motorizada) FOV: 109 ~ 32° Luminosidad óptica W:1.6 - T:2.9 ± 5% Día y noche Filtro de corte IR con interruptor automático WDR WDR digital Compresión de vídeo H.265 / H.264 Tasa de bits de vídeo 256Kbps ~ 12Mbps Stream Triple Frame rate Mainstream?default 30fps? 5MP (3072x1728)(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296) 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), Substeam?default 30fps ) 720P(1280x720),VGA(640x480), QVGA(320x240) Mobilestream?default 10fps? VGA(640x480), QVGA?320x240? Ajustes de imagen Modo Flip, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez ajustable BLC Soporte ROI Soporte
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


