GOLMAR - DOMO PTZ-10X4IP 4MPX 10X

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600230

Ref.Sonepar

269631

EAN

Domo IP ONVIF de alta velocidad PTZ-10X4IP de 4,5". Domo IP ONVIF de alta velocidad PTZ de 4,5"Sensor 1/3" de 4MPx OV4689. Compresión H.264 / H.265. Zoom óptico x10 (5,1-51mm). Con 6 leds de visión nocturna / 80m. Grado de protección IP66. Soporte de pared incluido. Dimensiones 152 x 226 x 241mm.Fuente de alimentación 12Vcc incluida.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR