GOLMAR - Domo PTZ-20X2AHDM PTZ 1080p 4,5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600233
Ref.Sonepar
299853
EAN
018831600233
Domo PTZ de 2Mpx, 4,5?, velocidad media Sensor 1/2,9? Sony EXMOR IMX323 Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS) Telemetría por coaxial (UTC) y RS-485 Zoom óptico x20 (4,7 a 94mm) Iluminación infrarroja con alcance de 80m (6 leds) Grado de protección IP66 Dimensiones: 136(Ø) x 222(Al) mm Cámara Sensor 1/3' CMOS 2.0MP SONY323+Nextchip 2441 Píxels efectivos 1920?H?X1080?V? Óptica 20X 4.7mm~94mm BLC Support AGC Auto/Manual WB Indoor/Outdoor/Auto/Manual Relación S/N ?50dB WDR DWDR Domo Ángulo de rotación Horitonzal: 0°~360° , Vertical: 0°~93° Velocidad de giro Horizontal: 0~80°/s , Vertical:0~40°/s Auto giro Horizontal 180°, Vertical 93° Presets 220 presets disponibles Scan A-B Programable (velocidad programable en nivel 1-64) Tour 3 grupos (Máx.16 puntos con tiempo de espera regulable) Acción de arranque Memoria / Patrón 1/Tour 1/Scan 360°/Scan A-B / Park 1 / Ninguno Salida de vídeo AHD / TVI / CVI / CVBS seleccionable Comunicación RS485 (+/-) / UTC Temp, de funcionamiento -40?~+60? Alimentación DC12V / 4A (incluida) Consumo ? 25W Peso Neto:1.56Kg / Bruto: 2.24Kg
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


