GOLMAR - Domo PTZ-30X2IPT auto tracking POE

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31612355

Ref.Sonepar

581109

EAN

8499212203231

Domo PTZ de 2Mpx con sistema AUTOTRACKING Sensor de 1/2,8'' progresivo CMOS Compresión H.265 / H.264 Protocolo Onvif Zoom óptico x30 (4,5 a 135mm) Iluminación infrarroja con alcance de 200m (10 leds) Sistema de seguimiento inteligente Zonas de privacidad dinámicas Video análisis integrado Inyector PoE incluido. Cámara Sensor de imagen 1/2,8' Sony CMOS Píxels efectivos 1920 (H) x 1080 (V) Sistema de escaneo Progresivo Shutter electrónico Auto / Manual 1/5 - 1/20.000s Iluminación mínima Color 0,01lux (F1.2 AGC ON) Relación S/R 55dB Distancia IR Smart IR hasta 200m Control IR Auto / Manual Leds IR 10 Óptica Distancia focal 4,5 -135mm Apertura máxima F1,6 - F4,4 Ángulo de visión H59,8º - 2,3º Zoom óptico 30x PTZ Desplazamiento H / V 0-360 / -10 / 90 Velocidad de giro manual 0 -180º/s (H) - 0 - 90º/s (V) Velocidad entre presets 180º/s (H) - 90º/s (V) Presets 400 Modos PTZ 6 track, 12 Tour, 12 Scan Acción Power Up Sí Autotracking Sí Vídeo Compresión H265 / H264 / MJPEG Bitrate CBR / VBR Día / Noche AUTO / Color / b/n Mejora de imagen BLC / HLC / WDR (120dB) Balance de blanco AUTO / Tougsteno / sombra / manual / Florescente Control de ganancia Auto / Manual Reducción de ruido 2D / 3D Zoom digital 16x Detección de movimiento Sí.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR