GOLMAR - Emisor 2 canales E2BPPX empotrable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5454414
Ref.Sonepar
258990
EAN
8499212806456
Emisor 2 canales para pulsadores de empotrar con antena exterior (mecanismo no incluido). Uso exclusivo con receptores Yokis (MTR2000ERP, MVR500ERP, MTV500ERP). MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila >7 años. Número máximo en modo directo 4 por canal. Número máximo en modo 'Bus Radio' ilimitada por canal. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 70% Protección IP54 Dimensiones: 40 x 28,5 x 11,5 mm Longitud antena: 80 mm Longitud cable antena: 250 mm Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz. Transmisión bidireccional con led de comunicación en el emisor.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


