GOLMAR - Emisor E2BPP 2 canal para pulsadores

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5454413

Ref.Sonepar

256139

EAN

3760054544130

Emisor 2 canales para pulsadores de empotrar (mecanismo no incluido). Uso exclusivo con receptores Yokis (MTR2000ERP, MVR500ERP, MTV500ERP). MANUAL DE INSTRUCCIONES Pila tipo CR2032 Autonomía de la pila >7 años. Número máximo en modo directo 4 por canal. Número máximo en modo 'Bus Radio' ilimitada por canal. Temperatura ambiente: de -10ºC a 50ºC Humedad relativa máx. 70% Protección IP54 Dimensiones: 40 x 28,5 x 11,5 mm Alcance radio en la misma estancia Alcance radio en campo visual libre y sin obstáculos 250m. Tener en cuenta la reducción del alcance debido a la presencia de elementos metálicos y al atravesar paredes o tabiques. Frecuencia 2,4Ghz. Transmisión bidireccional con led de comunicación en el emisor.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR