GOLMAR - ESFERA SONIDO GB-20T COLGANTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20360200
Ref.Sonepar
494732
EAN
8429898004747
Instalación suspendida en interiores. Un altavoz de 8? y tweeter. Transformador a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20, 10, 5 y 2,5Wr.m.s. Dimensiones de la esfera: 254(Ø ) mm. Potencia nominal 20W. Tomas de potencia en linea de 100 voltios 20/10/5/2.5 vatios. Impedancia del transformador 500/1k/2k/4kOhms. Impedancia del altavoz 8 Ohms. Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5) 80-18k Hz. S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 94dB. S.P.L. @ con máxima potencia 107 dB. Dispersión para 1k/2kHz, (Grados) 360/360 (horizontal)160/140(vertical). Directividad axial factor Q, 1k/2kHz 4.3/4.7. Dimensiones, diámetro, 254 mm. Peso neto, 2,4 kilogramos. Color / acabado blanco Blanco. Material Plástico ABS. Montaje Montaje suspendido.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


