GOLMAR - Extintor PI-6 polvo quimico ABC 6kg - 21180001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo fluido interior - Polvo
Apropiado para clase de fuego A (solido) - sí
Apropiado para clase de fuego B (líquido) - sí
Apropiado para clase de fuego C (gas) - sí
Apropiado para clase de fuego D (metales) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21180001
Ref.Sonepar
89743
EAN
9999902407028
Tipo fluido interior:
Polvo
Apropiado para clase de fuego A (solido):
sí
Apropiado para clase de fuego B (líquido):
sí
Apropiado para clase de fuego C (gas):
sí
Apropiado para clase de fuego D (metales):
no
Apropiado para clase de fuego F (grasa):
no
Peso neto:
6 kg