GOLMAR - Extintor PI-9 polvo quimico ABC 9kg - 21180002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21180002
Ref.Sonepar
100157
EAN
8499212279373
Extintor de polvo químico ABC de 9Kg Certificado conforme norma EN 3-7:2004 Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna Manómetro autocomprobable Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04, con pintura poliéster libre de plomo y TGIC, resistente a la radiación ultravioleta Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular Agente propulsor N2 Bajo Pedido. Ensayo dieléctrico 35Kv Eficacia: 43A-233B-C Presión de prueba: 23Bar Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C Incluye soporte de pared Producto certificado por AENOR Peso cargado: 13,47Kg Dimensiones: 180(Ø) x 605(Al) mm