GOLMAR - Extintor polvo PI-2 ABC 2kg - 21180004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21180004
Ref.Sonepar
100163
EAN
8499094054433
Extintor de polvo químico ABC de 2Kg Certificado conforme norma EN 3-7:2004 Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna Manómetro autocomprobable Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04, con pintura poliéster libre de plomo y TGIC, resistente a la radiación ultravioleta Agente propulsor N2. Ensayo dieléctrico 35Kv Eficacia: 8A-34B-C Presión de prueba: 23Bar Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C Incluye soporte automóvil Producto certificado por AENOR Peso cargado: 3,8Kg Dimensiones: 110(Ø) x 368(Al) mm