Fin de vida

GOLMAR - Fuente alimentación PS515 12V 1,5Ah

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Fuente alimentación PS515 12V 1,5Ah

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21091032

Ref.Sonepar

114572

EAN

9999902197479

Fuente de alimentación AC/DC 230/12 V 1,5 A PS515. Fuente de alimentación 12V 1,5AhEl alimentador PS515 esta construida bajo la norma EN 50131-6La salida de tensión es de (14,4V—) ya que tiene en cuenta la caída de tensión de 0,6 / 0,7V que cae en el diodo de protección presente en muchas centrales de intrusión

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR