GOLMAR - GEL AISLANTE SEAL BIT 2+ - 20630002

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - GEL AISLANTE SEAL BIT 2+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20630002

Ref.Sonepar

239242

EAN

8429898014869

Gel aislante bicomponente. Para protección de componentes eléctricos y electrónicos. Dos botellas de 500ml que se deben mezclar. Gel Seal Bit 2+, aislante de dos componentes para su mezcla en partes iguales. Puede utilizarse como aislante en varias aplicaciones que necesiten de una estanqueidad total y reversible. En 4 minutos conseguiremos finalizar el proceso. Características Suministrado con dos botellas de dos componentes y un vaso de mezcla con espátula de plástico, de rápida acción. Especificaciones Técnicas Temperatura de trabajo: -60º/+200ºC. Rigidez dieléctrica: >23KV/mm. Temperatura de instalación: -40º/+110ºC. Grado de protección: IP 68 con el contenedor adecuado.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR