GOLMAR - Grabador digital DVR 1080N de 4 canales serie Hybrid 3,0 H.264 máximo 6 canales vídeo

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Grabador digital DVR 1080N de 4 canales serie Hybrid 3,0 H.264 máximo 6 canales vídeo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UD1093/504N

Ref.Sonepar

222591

EAN

8499210033991

Grabador digital DVR 1080N de 4 canales serie Hybrid 3,0 H.264 (máximo 6 canales vídeo). DVR-504N. 4 canales entrada video compuesto. 2 canales entrada vídeo IP (hasta un máximo de 6 canales IP desactivando todas las entradas analógicas). Entrada de vídeo totales hasta 6 canales (mixtos canales vídeos analógicos y canales vídeos IP). Disco duro de 1Tb incluido. Un interface SATA. 1 salida vídeo VGA/ 1 salida vídeo HDMI. Resolución de grabación frame-rate: modo DVR (sólo analógico) AHD 1080N/720p/960H@25fps, modo XVR (analógico + IP) AHD 1080N/720p@15 fps, 960H@25fps, IP 1080p/720p@25fps (máximo 3Mbps por canal). Playback Sincrónico 4 canales. Máximo ancho de banda de entrada: entre 6Mbps ~18Mbps (el valor por defecto es 6Mbps, por cada canal analógico desactivado la banda aumenta de 3Mbps, hasta un máximo de 18Mbps). Máximo ancho de banda salida: 16Mbps. Dimensiones: 300(L) x 53(A) x 227(P) mm. Alimentación: 12Vcc - 2A (alimentador suministrado con el aparato).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR