GOLMAR - GRABADOR DVR-104P5 1TB 5EN1 H.265 - 31600965
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600965
Ref.Sonepar
742360
EAN
8499210722413
Grabador digital 5 en 1 para 4 cámaras Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite Resolución IP: 5Mpx Compresión de vídeo H.265 Máximo 6 canales (4 + 2) Salidas HDMI / VGA / BNC 4 entradas y 1 salida de alarma 4 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA Telemetría por coaxial UTC y RS-485 Análisis de vídeo inteligente Solo admite 1 disco duro Incluye disco duro de 1Tb App GolmarView Software VMS Pro Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm Tipo DVR Formato de compresión vídeo H.265 / H.264 Formato compresión de audio G.711a Formato de vídeo AHD / CVI / TVI / CVBS Canales de vídeo analógicos 4 Canales de vídeo IP 2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos) Configuración híbrida Sí Salidas de vídeo HDMI, VGA, CVBS Puertos PoE No Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones 5MPx-Lite@12fps, 1080p@15fps, 720p@25fps IP@25fps Máximo ancho de banda de entrada 8-24Mbps (4Mbps adicionales por cámara analógica desconectada) Máximo ancho de banda de salida 48Mbps Método de grabación Programado, detección de movimiento, alarmas, PIR Vídeo análisis (VA) Canales analógicos: Intrusión perimetral, línea de cruce, peatón, sonido, tampering Canales IP: Intrusión perimetral, línea de cruce, peatón, vehículo, objeto estacionario, cara, contador, sonido, tampering


