GOLMAR - GRABADOR DVR-104R 2TB 5EN1 H.265 4K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600973
Ref.Sonepar
793105
EAN
8499211441917
Grabador 4K digital 5 en 1 para 4 cámaras Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx, 5Mpx y 4K (8Mpx) Resolución de grabación analógica: 4K Resolución IP: 4K Compresión de vídeo H.265 Máximo 6 canales (4 + 2) Salidas HDMI / VGA / BNC 4 entradas y 1 salida de alarma 4 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA Telemetría por coaxial UTC y RS-485 Análisis de vídeo inteligente Solo admite 1 disco duro Incluye disco duro de 2Tb App GolmarView Software VMS Pro Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm Tipo DVR Formato de compresión vídeo H.265 / H.264 Formato compresión de audio G.711a Formato de vídeo AHD / CVI / TVI / CVBS Canales de vídeo analógicos 4 Canales de vídeo IP 2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos) Configuración híbrida Sí Salidas de vídeo HDMI, VGA, CVBS Puertos PoE No Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones 8MPx@7fps, 5Mpx@12fps, 4MPx@15fps, 1080p@25fps IP@25fps Máximo ancho de banda de entrada 12-36Mbps (6Mbps adicionales por cámara analógica desconectada) Máximo ancho de banda de salida 48Mbps Método de grabación Programado, detección de movimiento, alarmas, PIR Vídeo análisis (VA) Canales analógicos: Intrusión perimetral, línea de cruce, sonido, tampering Canales IP: Intrusión perimetral, línea de cruce, peatón, vehículo, objeto estacionario, cara, contador, sonido, tampering Reconocimiento facial No
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


