GOLMAR - GRABADOR DVR-108R 2TB 5EN1 H.265 4K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600974
Ref.Sonepar
793107
EAN
8499211441955
Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx, 5Mpx y 4K (8Mpx) Resolución de grabación analógica: 4K Resolución IP: 4K Compresión de vídeo H.265 Máximo 12 canales (8 + 4) Salidas HDMI / VGA / BNC 8 entradas y 1 salida de alarma 8 entradas y 1 salida de audio mediante conectores RCA Telemetría por coaxial UTC y RS-485 Análisis de vídeo inteligente Solo admite 1 disco duro Incluye disco duro de 2Tb App GolmarView Software VMS Pro Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm. Tipo DVR Formato de compresión vídeo H.265 / H.264 Formato compresión de audio G.711a Formato de vídeo AHD / CVI / TVI / CVBS Canales de vídeo analógicos 8 Canales de vídeo IP 4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos) Configuración híbrida Sí Salidas de vídeo HDMI, VGA, CVBS Puertos PoE No Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones 8MPx@7fps, 5Mpx@12fps, 4MPx@15fps, 1080p@25fps IP@25fps Máximo ancho de banda de entrada 24-72Mbps (6Mbps adicionales por cámara analógica desconectada) Máximo ancho de banda de salida 48Mbps Método de grabación Programado, detección de movimiento, alarmas, PIR Vídeo análisis (VA) Canales analógicos: Intrusión perimetral, línea de cruce, sonido, tampering Canales IP: Intrusión perimetral, línea de cruce, peatón, vehículo, objeto estacionario, cara, contador, sonido, tampering Reconocimiento facial No.
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


