GOLMAR - GRABADOR DVR-116P5 2TB 5EN1 H.265

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600967

Ref.Sonepar

793102

EAN

8499211441849

Grabador digital 5 en 1 para 16 cámaras. Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS. Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx. Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite. Resolución IP: 5Mpx Compresión de vídeo H.265. Máximo 20 canales (16 + 4) Salidas HDMI / VGA / BNC 16 entradas y 1 salida de alarma 16 entradas y 1 salida de mediante conectores RCA Telemetría por coaxial UTC y RS-485 Admite hasta 2 discos duros Incluye disco duro de 2Tb App GolmarView Software VMS Pro Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm Tipo DVR Formato de compresión vídeo H.265 / H.264 Formato compresión de audio G.711a Formato de vídeo AHD / CVI / TVI / CVBS Canales de vídeo analógicos 16 Canales de vídeo IP 4 (hasta 20 deshabilitando canales analógicos) Configuración híbrida Sí Salidas de vídeo HDMI, VGA, CVBS Puertos PoE No Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones 5MPx-Lite@20fps, 1080p@30fps, 720p@30fps IP@25fps Máximo ancho de banda de entrada 16-80Mbps (4Mbps adicionales por cámara analógica desconectada) Máximo ancho de banda de salida 96Mbps Método de grabación Programado, detección de movimiento, alarmas, PIR Vídeo análisis (VA) No Reconocimiento facial No Playback síncrono Sí Control PTZ Si UTC Sí RS-485 Sí

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR