GOLMAR - GRABADOR NVR-204P 4CAM POE H.265 1TB

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31601045

Ref.Sonepar

790084

EAN

8499211403380

4 canales de vídeo IP Incorpora 4 puertos PoE traseros Resolución máxima: 4K Ancho de banda: 50 Mbps Salidas VGA y HDMI (4K) Vídeo análisis avanzado Reconocimiento facial con cámaras serie Pro 1 puerto SATA Incluye disco duro de 1Tb App GolmarView Software VMS Pro Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 227(P) mm. Tipo NVR Formato de compresión vídeo H.265/ H.264 Formato compresión de audio G.711a Canales de vídeo IP 4 Configuración híbrida No Salidas de vídeo HDMI / VGA Puertos PoE 4 Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones 4K: 45fps, 4MPx: 90fps, 2MPx:180fps Máximo ancho de banda de entrada 50Mbps Máximo ancho de banda de salida 64Mbps Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento, VA Vídeo análisis (VA) Sí Reconocimiento facial Sí Playback síncrono Sí Control PTZ Sí E/ S Audio Salida audio RCA Alarmas 4E / 1S USB 2 Interfaz de red RJ45.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR