GOLMAR - GRABADOR NVR-216P 16CAM POE H.265 2TB

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31601047

Ref.Sonepar

793216

EAN

8499211443348

16 canales de vídeo IP. Incorpora 16 puertos PoE traseros. Resolución máxima: 4K. Ancho de banda: 112 Mbps. Salidas VGA y HDMI (4K). Vídeo análisis avanzado. Reconocimiento facial con cámaras serie Pro. 2 puertos SATA. Incluye disco duro de 2Tb .App GolmarView Software VMS Pro. Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 300(P) mm. Tipo NVR Formato de compresión vídeo H.265/ H.264. Formato compresión de audio G.711a Canales de vídeo IP 16. Configuración híbrida. No Salidas de vídeo HDMI / VGA Puertos PoE 16 Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones 4K: 45fps, 4MPx: 90fps, 2MPx:180fps Máximo ancho de banda de entrada 112Mbps Máximo ancho de banda de salida 96Mbps Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento, VA Vídeo análisis (VA) Sí Reconocimiento facial Sí Playback síncrono Sí Control PTZ Sí E/ S Audio Salida audio RCA.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR