GOLMAR - GRABADOR NVR-916HP 16CAM POE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD1093/916HP
Ref.Sonepar
220390
EAN
Grabador NVR-916HP, 16 cámaras, 2Tb, 8X PoE. Compresión de vídeo H2.264 Compresión de audio 8 kHz, 16 bit, ADPCM 16 canales IP de entrada 1 canal VGA / HDMI de salida Audio: 16 canales (según modelo cámara)/1salida Resolución / framerate: 1920 x 1080 a 25fps Ancho de banda máximo 200Mbps Frame rate de grabación: 400fps a 1080p Modos de grabación: Siempre / Temporizado Manual / Detección de movimiento / Alarma Disco duro de 2Tb incluido Admite un total de 2 discos duros SATA Con marca de agua Compatible con IE 10.0 (Windows) o superior, Safari 6.0 (Mac OS X) o superior, cliente UVS y App para dispositivos móviles iOS y Android 8 entradas de alarma, 1 salida Conexión de 3 PC simultáneamente Compatible con servidor de DDNS de URMET Con tecnología P2P, sin configuración manual del router de la instalación. Plug&Play. Puertos PoE: 8 48Vcc Alimentación 48Vcc / 2A. Dimensiones: 380 x 50 x 340 mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


