GOLMAR - Grabador R NVR-316 16CAM IP H.265 1TB

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31601056

Ref.Sonepar

715919

EAN

8499210314847

Grabador NVR para 16 cámaras IP 16 canales de vídeo IP Resolución máxima: 4K Ancho de banda: 100 Mbps Salidas VGA y HDMI (4K) Vídeo análisis avanzado 1 puerto SATA Incluye disco duro de 2Tb App GolmarView Software VMS Pro Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 227(P) mm Ancho de banda Max 100Mbps Resolución de grabación 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P) Multipantalla 1/4/6/8/9/10/13/14/16 Prestaciones máximas Max 1ch 4K@30fps Max 2ch 5MP@40fps Max 2ch 4MP@60fps Max 3ch 3MP@75fps Max 4ch 2MP@120fps Max 10ch720P@240fps Max 16chD1@480fps Interface de salida 1 VGA , 1 HDMI (hasta 4K) Resolución de pantalla 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160 E/S alarma No Ethernet Puerto RJ-45 (100/1000M? App GolmarView (iOS, Android) Disco duro 1 interface SATA, hasta 6TB RS485 No USB 2 x 2.0 USB ONVIF Sí Alimentación Alimentador 12Vcc / 2A incluido Dimensiones (An x Al x P) 300 x 53 x 227mm

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR