GOLMAR - Inyector PSU-8023AF 1 canal

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31688881

Ref.Sonepar

286457

EAN

8429898019024

Entrada de alimentación 100-240Vca / 50-60Hz Salida de 42Vcc 2% 0,5A Potencia máxima 30W Cumple stardard IEEE802.3af/at Dimensiones 114(P) x 43(An) x 32(Al) mm Tensión de entrada 100-240Vca 50/60Hz Tensión de salida 48Vcc ±2%, 0.5A, Máx. 30W Pineado Tensión: pin 1,2?+?, pin 3,6 ?-?, Datos: pin 1,2,3,6 Transferencia de datos 10M/100Mbps Temp. de funcionamiento 0° - 40°C Temp. de almacenamiento -40° - 70°C Humedad de funcionamiento 10%~90% HR, sin condensación Humedad de almacenamiento 5%~90% HR, sin condensación Transferencia de datos Ethernet 10Mbps half-duplex, 20Mbps full-duplex Fast Ethernet 100Mbpshalf-duplex, 200Mbps full-duplex Funciones especiales Funcionamiento Plug&Play Protección de sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento MTBF?100k horas Comple con EN55022, CLASS BCE&RE Dimensiones / Peso 114mm×50mm×32mm / 0,2Kg .

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR