GOLMAR - Kit 2DHVR2E con DVR y 2 Domos AOC 230x215x47mm

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31600908

Ref.Sonepar

859776

EAN

8499212625194

Kit compuesto por: DVR de 4 canales híbrido con tecnología AOC (audio sobre coaxial) 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo con micro y tecnología AOC 2 alimentadores de 12Vcc/1A 1 cartel CCTV-ADH zona videovigilada El DVR sólo admite 1 disco duro Disco de 1Tb incluido Compatible con App GolmarView Compatible con software VMS Pro No compatible con navegadores web ## Características DVR Tipo DVR Formato de compresión vídeo H.264 / H.265 Formato compresión de audio G.711a Formato de vídeo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Canales de vídeo analógicos 4 Canales de vídeo IP 1 Configuración híbrida Sí Salidas de vídeo 1 x HDMI Puertos PoE No Cámaras IP compatibles Golmar, ONVIF Refresco grabaciones (por canal) 5MP-Lite:20fps 4MP-Lite: 25fps 1080P / 720P: 25fps IP: 25 fps Máximo ancho de banda de entrada 4Mbps - 20Mbps (más 4Mbps por canal anulado) Máximo ancho de banda de salida 32Mbps Método de grabación Manual, programada, detección de movimiento Vídeo análisis (VA) No Reconocimiento facial No Playback síncrono Sí Control PTZ Sí UTC Sí RS-485 No E/ S Audio No Audio AOC Sí Alarmas No USB 2 traseros Interfaz de red RJ45 Disco duro incluído 1Tb (admite hasta 10Tb) Bahías de disco 1 Bahías de disco libres 0 ## Acceso remoto App GolmarView, VMS Pro para PC Temp. funcionamiento -10°C~+50°C Consumo de energía 12W Alimentación 12Vcc / 2A incluido Dimensiones 230 x 215 x 47mm Peso 1Kg

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR