GOLMAR - Kit audio 4280/AL 8 viviendas

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Kit audio 4280/AL 8 viviendas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11284280B

Ref.Sonepar

316309

EAN

8429898015590

Instalación analógica 4+n. Compuesto por: Placa de audio de ocho pulsadores de llamada. Caja de empotrar CE615. 8 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica. Transformador TF-104. Admite hasta 3 teléfonos en la misma vivienda. Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.a. Características de la placa: Frontal de aluminio extrusionado. Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso. Dimensiones: Exteriores: 134(An) x 228(Al) mm. Empotrado: 125(An) x 220(Al) x 56(P) mm. Características del teléfono: Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003. Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores. Colocación mural con múltiples puntos de fijación. Llamada electrónica. Dimensiones: 85(An) x 218(Al) x 54(P) mm.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR