GOLMAR - KIT AUDIO AS-1220 SII
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11400001
Ref.Sonepar
108572
EAN
8429898013824
Instalación digital 2 hilos. Compuesto por: Placa PES-1220. Teléfono Platea T-1772VD con llamada electrónica. Transformador FA-133. Admite hasta 4 teléfonos en la misma vivienda (cuatro en sistemas de una vivienda, o dos en cada vivienda en sistemas de dos). Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.c. Características de la placa: Frontal de aluminio inyectado en color gris. Instalación en superficie con visera integrada. Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso. Pulsador configurable para 1 o 2 viviendas. Dimensiones: 98(An) x 180(Al) x 18(P) mm. Características del teléfono: Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003. Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores. Colocación mural con múltiples puntos de fijación. Regulación de volumen de llamada de dos posiciones con desconexión. Intercomunicación no selectiva entre teléfonos. Activación selectiva de dos puertas. Dimensiones: 88(An) x 235(Al) x 56(P) mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR


