GOLMAR - Kit control accesos N4301/AL

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - Kit control accesos N4301/AL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11884301

Ref.Sonepar

280248

EAN

8429898014326

Kit de control de accesos autónomo mediante teclado numérico. Compuesto por: Módulo de control de accesos N3301/AL. Marco de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Transformador TF-104. Abrepuertas eléctrico CV-14 de 12V c.a. Frontal de aluminio anodizado de 1,8mm. de espesor. Teclado iluminado en blanco con pulsadores recubiertos en acero inoxidable. Confirmación acústica de pulsación desactivable. Indicadores luminosos de funcionamiento. Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado. 2 relés de salida (N/C o N/A) con entrada de activación remota independiente y salida de pánico (12Vc.c.). Entradas de activación remota desactivables mediante código programable. Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable) programables. 1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código puede ser programado para activar una combinación de salidas. Posibilidad de cambio de los códigos de usuario y códigos especiales sin necesidad de acceder al modo de programación. Bloqueo del control de accesos programable durante un periodo de tiempo tras la introducción de códigos erróneos consecutivos. Alarma de apertura forzada del módulo. Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c. Dimensiones: Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm. Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm. Kit compuesto por: Módulo de control de accesos N3301/AL. Kit de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Transformador TF-104. Abrepuertas eléctrico CV-14 de 12V c.a.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR