GOLMAR - KIT EDIFICIO AUDIO N4101/T-ART 1P

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT EDIFICIO AUDIO N4101/T-ART 1P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12404101

Ref.Sonepar

802092

EAN

8499211564968

Kit portero Nexa con tecnología 2 hilos. Compuesto por: Módulo rejilla N1110/AL de un pulsador de llamada. Módulo de sonido EL642/G2+. Marco de montaje N6001/AL. Caja de empotrar NCEV-90CS. Teléfono T-ART/G2+. Fuente de alimentación FA-G2+. Admite hasta 4 teléfonos en la misma vivienda. TELEFONO T-ART/G2+ Comunicación de audio dúplex. Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas. Función no molestar con indicador. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido. Regulación de volumen. Salida a sonería auxiliar. Intercomunicación con otros terminales de la vivienda. Pulsador de llamada a conserjería. Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-G2+. Dimensiones: Dimensiones: 86(An) x 154(Al) x 31(P) mm. PLACA NEXA ALUMINIO Frontal de aluminio extrusionado. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas). Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR