GOLMAR - KIT EDIFICIO AUDIO N4210/T-ART 10P

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT EDIFICIO AUDIO N4210/T-ART 10P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12404210

Ref.Sonepar

794490

EAN

8499211462103

Kit comunitario de audio con instalación digital 'G2+' para 10 viviendas. Compuesto por: Módulo rejilla N1000/AL. Módulo de pulsadores N3210/AL. Módulo de audio EL642/G2+. Módulo electrónico de pulsadores EL610D 10P. Marco de montaje N6002/AL. Caja de empotrar NCEV-90C. Fuente de alimentación FA-G2+. Teléfono T-ART/G2+. Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DPM-G2+ y 4 unidades interiores en la misma vivienda sin alimentación adicional. Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.c. Características de la placa: Frontal de aluminio extrusionado. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas. Dimensiones: 128(An) x 256 (Al) mm. Características del teléfono: Comunicación de audio dúplex. Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas. Función no molestar con indicador. Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Leds de estado: puerta abierta, no molestar, encendido. Regulación de volumen. Salida a sonería auxiliar SAV-12. Intercomunicación con otros terminales de la vivienda. Pulsador de llamada a conserjería.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR