GOLMAR - KIT EDIFICIO VIDEO N5212/ART 4 LITE 12P

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar
GOLMAR - KIT EDIFICIO VIDEO N5212/ART 4 LITE 12P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12405212

Ref.Sonepar

794546

EAN

8499211462844

Kit comunitario de vídeo con instalación digital 'G2+' para 12 viviendas. Compuesto por: Módulo rejilla N1220/AL. Módulo de pulsadores N3210/AL. Módulo de sonido EL632/G2+ SE con cámara color. Módulo electrónico de pulsadores EL610D 6P. Marco de montaje N6002/AL. Caja de empotrar NCEV-90C. Fuente de alimentación FA-G2+. Monitor ART 4 LITE/G2+ manos libres 4.3?. Distribuidores de video D4L-G2+ SMALL. Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DPM-G2+ y 4 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional. Usar con abrepuertas eléctricos de 12V c.c. PLACA NEXA ALUMINIO Frontal de aluminio extrusionado. Telecámara gran angular de 120º orientable. Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen. Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado). Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta. Salidas de relé para la activación de dos puertas. Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas). Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252). MONITOR ART 4 LITE/G2+ Monitor manos libres para instalación en superficie. Pantalla de 4.3' con pulsadores capacitivos de navegación. Altavoz de alta eficiencia. Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas. Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten. Intercomunicación con otras unidades de la misma vivienda de forma selectiva.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR