GOLMAR - Kit extensor IP-EXT por UTP CAT6 cobre 600m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31600289
Ref.Sonepar
704104
EAN
8499210141979
KIT extensor TCP/IP por cable UTP CAT5e/6 Hasta 600 metros a 100Mbps o 800 metros a 10Mbps Soporta estándares 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T1 Soporta Auto MDI/MDI-X Soporta modos Full duplex y Half duplex Soporta EEE Energy-Efficient Ethernet Protección contra sobretensiones de 1,5KV (línea a línea) Alimentadores 12Vcc/500mA incluidos Dimensiones: 49(An) x 25(Al) x 92(P) mm
Un producto de GOLMAR
Descubra la serie GOLMAR