GOLMAR - Kit intercomunicación GM-20P para taquilla

Golmar Sistemas De Comunicacion, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11120020

Ref.Sonepar

123213

EAN

8429898008790

Kit de intercomunicación. Central con micrófono electret sobre flexo y altavoz. Ajustes de volumen y botón de TALK (hablar). Secundario para montaje en pared o cristal. Alimentador 220V c.a./ 9V c.c. incluido Kit de intercomunicación para taquillas GM-20P. Central con micrófono electret sobre flexo, con ajuste de volumen de micrófono y altavoz, pulsador de hablar. Dimensiones central 115(An) x 65(Al) x 170(P) mm. Dimensión del flexo 380(Al) mm. Altavoz exterior de 8Ohms con una potencia de 400mW y micrófono electret. Instalación mediante tornillos o adhesivo doble cara con 3 metros de cable plano de 3 conductores. Dimensiones del altavoz exterior 85mm(Diámetro) x 30mm(Al). Consumo en funcionamiento 300mA / en reposo 150mA. Alimentador de Corriente Continua 9V incluido.

Un producto de GOLMAR

Descubra la serie GOLMAR